Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro32 mm
- En general Ancho10 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6201-2RLD-NR-8-C3 COJINETE
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6201-2RSNR-8-C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.5000 pulg. con un diámetro exterior de 32 mm y un ancho de 10 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6201-2RSNR-8-C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO1200106796527