Motion
SBO210-0.32E1/112S

HYDAC CORP
SBO210-0.32E1/112S

Acumulador de diafragma 00379676 - Capacidad de 0.085 gal, 3000 psi máx., Puerto de fluido SAE 8 (3/4–16 UNF), Puerto de gas M 28 x 1.5 , Material de diafragma NBR (Buna N), Conexión roscada, Diámetro de la carcasa 3.66 in, Material de la carcasa de acero al carbono
Artículo MI #04301207
No. Fabricante SBO210-0.32E1/112S
Precio167.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
SBO210-0.32E1/112S

Acumulador de diafragma 00379676 - Capacidad de 0.085 gal, 3000 psi máx., Puerto de fluido SAE 8 (3/4–16 UNF), Puerto de gas M 28 x 1.5 , Material de diafragma NBR (Buna N), Conexión roscada, Diámetro de la carcasa 3.66 in, Material de la carcasa de acero al carbono
Artículo MI #04301207
No. Fabricante SBO210-0.32E1/112S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio167.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    2.9 lb
  • Puerto de fluido
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Altura total
    5.40 pulg.
  • Diámetro del cotilo
    3.66 pulg.

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    0.085 galones (EE. UU.)
  • Detalles adicionales
    Los acumuladores de diafragma son una opción rentable para numerosas funciones que implican almacenamiento de energía, absorción de impactos o amortiguación de pulsaciones en un sistema hidráulico o de fluidos.
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Material del diafragma
    NBR (Buna N)
  • Material del puerto de fluido
    Acero al carbono
  • Puerto de gas
    M 28 x 1.5
  • Conexión de línea
    Conexión roscada
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    25 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Temperatura máxima
    180 ̊F
  • Medio
    Aceite mineral
  • Temperatura mínima
    5 ̊F
  • Posición de montaje
    Cualquier ángulo
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Relación de presión
    8:1
  • Reparable
    No reparable
  • Serie
    SBO 210
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Rosca estándar
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
SBO210-0.32E1/112S-210CK

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good