Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total5.1 pulg.
- Longitud total10.63 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 12-1/2 BSPP
Detalles
- Sexo de conexiónMujer
- Material de la tapa del extremoNailon
- Clasificación del filtro90 micras
- Temperatura máxima de funcionamiento+230 °F
- Caudal máximo240 gpm
- Temperatura mínima de funcionamiento-13 °F