Motion
586195

ANSELL
586195

TouchNTuff® Guantes desechables - Tamaño grande, nitrilo, superficie texturizada, en polvo, 5.0 mil de grosor, color azul, 100 por caja
Artículo MI #04301968
No. Fabricante 586195
Precio30.23 USD/di
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
586195

TouchNTuff® Guantes desechables - Tamaño grande, nitrilo, superficie texturizada, en polvo, 5.0 mil de grosor, color azul, 100 por caja
Artículo MI #04301968
No. Fabricante 586195
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
Precio30.23 USD/di

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de los dedos
    5.5 mil
  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    9-1/2 pulg.
  • Grosor de la palma - Imperial
    4.3 mil
  • Grosor
    5.0 mil

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general, industrial
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Sin látex
    Sí
  • Material
    Nitrilo
  • Cantidad del paquete
    100 por caja
  • Estilo polvo
    En polvo
  • Línea de productos
    "TouchNTuff®"
  • Estándares cumplidos
    EN 374, FDA 21 CFR 177.2600
  • Guantes estériles
    No estéril
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    20076490007359

Descripción general

Descripción del fabricante
586195 TOUCHNTUFF 92575 TAMAÑO L (8,5-9,0)
  • Excelente agarre, comodidad y durabilidad para cualquier trabajo
  • Suave y cómodo
  • Dedos texturizados para un agarre excepcional
  • Grosor: palma de 4.3 mil, dedo de 5.5 mil
  • Color: azul
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
  • Aplicaciones: montaje e inspección, procesamiento de lácteos, procesamiento y servicio de alimentos, análisis de laboratorio y trabajo técnico, fabricación farmacéutica, protección contra la sangre y otros fluidos corporales
  • 100 guantes por caja, 10 cajas por caja
  • Fabricante: Ansell

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good