Motion
H625-704
Caudalímetro hidráulico - Eléctrico, 0.5 gpm Tamaño de puerto, NPTF, macho, 4 gpm Caudal máx.
Artículo MI #04302168
No. Fabricante H625-704
Precio252.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caudalímetro hidráulico - Eléctrico, 0.5 gpm Tamaño de puerto, NPTF, macho, 4 gpm Caudal máx.
Artículo MI #04302168
No. Fabricante H625-704
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
Su precio$252.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    0.5 gpm
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPTF

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Eléctrico
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Tipo de ajuste final
    Roscado
  • Tipo de medición de flujo
    Caudal
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Caudal máximo
    4 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    325 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aceite
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE H625-704

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron