Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5 mm
- Diámetro de la cabeza16 mm
- Ángulo de desalineación14 o
- Altura total35 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM5 x 0.8
- Tamaño de la roscaM5x0.8
- Peso0.017 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoPrecisión
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial7090 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMG
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de rosca-6H-LH
- UPC_NO190029036620