Motion
5507974
Punta de broca reemplazable serie ICP, Estilo de plaquita: ICP, Diámetro máximo de broca: 0.665", Material: Carburo
Artículo MI #04304309
No. Fabricante 5507974
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de broca reemplazable serie ICP, Estilo de plaquita: ICP, Diámetro máximo de broca: 0.665", Material: Carburo
Artículo MI #04304309
No. Fabricante 5507974
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    0.366 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    0.665 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    ICP 0665
  • Estilo de plaquita
    ICP
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Ángulo de punto
    140 °
  • Serie
    ICP

Descripción general

Descripción del fabricante
5507974 ICP 0665 IC908

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron