Motion
J63050
Cortador de alambre - Aluminio: 4/0 AWG, Cobre blando: Capacidad de corte de 2/0 AWG, 9-9/16 in Longitud total
Artículo MI #04304312
No. Fabricante J63050
Precio80.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - Aluminio: 4/0 AWG, Cobre blando: Capacidad de corte de 2/0 AWG, 9-9/16 in Longitud total
Artículo MI #04304312
No. Fabricante J63050

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio80.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9-9/16 pulg.
  • Peso de la herramienta
    445 g, 15.7 oz
  • Peso
    0.98 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para cortar cables en espacios confinados
  • Color
    Negro, rojo
  • Tipo de cortadora
    Cizalla de cable
  • Capacidad de corte
    Aluminio: 4/0 AWG, cobre blando: 2/0 AWG
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    4/0 Aluminio;2/0 Cobre blando
  • Descripción
    Cortador de cables JourneymanTM
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Negro/Rojo
  • Material del mango
    Material doble
  • Estilo de mango
    Viajero
  • Tipo de mango
    Viajero
  • Apalancamiento alto
    Sí
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    Sí
  • Material
    Acero endurecido a través
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    092644721137

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTADOR DE CABLES J63050 JOURNEYMAN
  • El cortador de cables corta hasta 4/0 AWG de aluminio (sin ACSR), 2/0 AWG de cobre blando y 100-Pair de cable de comunicaciones 24 AWG
  • Mandíbulas de precisión tipo cizallamiento con una sola mano y agarre de cable
  • Perfecto para trabajar en espacios reducidos
  • Fabricado en EE. UU.
  • Las puntas biseladas de las mordazas proporcionan una acción de acoplamiento y cizallamiento adecuada, que protege los bordes de las mordazas delanteras
  • Se puede llevar en la mayoría de bolsas de herramientas
  • Las asas de material dual Journeyman de última generación proporcionan un mejor agarre sin sacrificar la resistencia o durabilidad de la herramienta