Motion
10DP410
0.6250 pulg. de calibre, 0.6250 pulg. de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #04304615
No. Fabricante 10DP410
Precio28.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.6250 pulg. de calibre, 0.6250 pulg. de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #04304615
No. Fabricante 10DP410
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
Precio28.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Diámetro interior
    0.6250 pulg.
  • Valor P máximo
    140 MPa
  • Diámetro exterior
    0.7188 pulg.
  • Longitud total
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin plomo; Sin mantenimiento; Autolubricante; Con respaldo de acero; Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    DP4 Casquillo cilíndrico, con respaldo de acero, con revestimiento de PTFE, 5/8 pulg. de D.I. x 23/32 pulg. de D.E. x 5/8 pulg. de ancho
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -200 a +280 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DP4
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ISO 3547
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
POLÍMERO METÁLICO 10DP410 - IMPERI