Motion
2X100FT TAPA LISA DEL FUEL MASTER XTREME 150SD

GATES RUBBER CO
2X100FT FUEL MASTER XTREME 150SD SMOOTH COVER

Manguera de transferencia de petróleo Fuel Master to Xtreme to 150SD - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo de manguera de transferencia de petróleo
Artículo MI #04308991
No. Fabricante 2X100FT FUEL MASTER XTREME 150SD SMOOTH COVER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2X100FT FUEL MASTER XTREME 150SD SMOOTH COVER

Manguera de transferencia de petróleo Fuel Master to Xtreme to 150SD - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo de manguera de transferencia de petróleo
Artículo MI #04308991
No. Fabricante 2X100FT FUEL MASTER XTREME 150SD SMOOTH COVER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.52 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno (tipo A)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil sintético de alta tensión con hélice de alambre de acero
  • Tipo de manguera
    Manguera de transferencia de petróleo
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    770075339076
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2 FUEL MASTER XTREME 150SD LISO