Motion
FA-10
Disparadores de flashback y válvulas de retención, conexión de entrada: 9/16" UNF macho, conexión: montaje de antorcha
Artículo MI #04309235
No. Fabricante FA-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disparadores de flashback y válvulas de retención, conexión de entrada: 9/16" UNF macho, conexión: montaje de antorcha
Artículo MI #04309235
No. Fabricante FA-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Conexión
    Montaje de antorcha
  • Tipo de gas
    Combustible, oxígeno
  • Conexión de entrada
    9/16" UNF macho
  • Material
    Latón
  • Conexión de salida
    9/16" UNF hembra
  • Evita
    Retroceso de llama

Descripción general

Descripción del fabricante
ANTORCHA DE FLASHBACK DEL SUPRESOR FA-10 F/
  • Los supresores de flashback de Western están diseñados para detener los flashbacks evitando la ignición de gases mixtos mientras protegen equipos como mangueras, reguladores y cilindros
  • La codificación por colores para el servicio de gas proporciona mayor seguridad: oxígeno (verde), gas combustible (rojo)
  • Válvula de retención interna diseñada para evitar el flujo inverso y la mezcla accidental de oxígeno y gases combustibles
  • Las presiones máximas de funcionamiento son 15 PSIG para acetileno, 22 PSIG para otros gases combustibles y 125 PSIG para oxígeno
  • Capacidad de flujo nominal de 40 SCFH con una caída de presión de 5 PSIG
  • Reutilizable, no es necesario restablecer manualmente
  • Los modelos de antorcha y regulador proporcionan protección aguas abajo y aguas arriba
  • Capacidad de corte máxima de 10"
  • Homologado por UL y probado al 100%
  • Instrucciones completas de instalación, prueba y funcionamiento incluidas
  • Los modelos Safe-Mate cuentan con un diseño de conexión rápida para una instalación y desconexión rápidas y fáciles