Motion
00108
127-0-Series Escariador de mandril de clavija de acero de alta velocidad, 0.248 in de diámetro, canales rectos, 6 canales
Artículo MI #04313569
No. Fabricante 00108
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
127-0-Series Escariador de mandril de clavija de acero de alta velocidad, 0.248 in de diámetro, canales rectos, 6 canales
Artículo MI #04313569
No. Fabricante 00108
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del pasador de la hoja
    1/4 pulg.
  • Longitud del canal
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.248 pulg.
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.248 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2329 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    6
  • Tipo de fresa
    Escariador de mandriles con pasador de clavija
  • Serie
    127-0
  • Tipo de mango
    Recto
  • Especificación
    NAS 987

Descripción general

Descripción del fabricante
127-0-0.2480 FRESA 0,2480 REDUCCIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"