Motion
00153
127-0-Series Fresa de plato de garras de acero de alta velocidad, diámetro W, canales rectos, tipo mango recto, 6 canales
Artículo MI #04313631
No. Fabricante 00153
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
127-0-Series Fresa de plato de garras de acero de alta velocidad, diámetro W, canales rectos, tipo mango recto, 6 canales
Artículo MI #04313631
No. Fabricante 00153
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    W
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.386 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.3105 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    6
  • Tipo de fresa
    Fresa de plato de garras
  • Serie
    127-0
  • Tipo de mango
    Recto
  • Especificación
    NAS 987

Descripción general

Descripción del fabricante
127-0-0.3860 FRESA CON REJILLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo