Motion
00188
127-0-Series Fresa de mandril de acero de alta velocidad, 16mm Diámetro, Canales rectos, Mango recto
Artículo MI #04313658
No. Fabricante 00188
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
127-0-Series Fresa de mandril de acero de alta velocidad, 16mm Diámetro, Canales rectos, Mango recto
Artículo MI #04313658
No. Fabricante 00188

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-1/4 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    16 mm
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.6299 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.562 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    8
  • Tipo de fresa
    Fresa de plato de garras
  • Serie
    127-0
  • Tipo de mango
    Recto
  • Especificación
    NAS 987

Descripción general

Descripción del fabricante
127-0-0.6250 FRESA 5/8 REDUCCIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo