Motion
0270-00284

HUB CITY INC
0270-00284

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto AL504 18/1 A 56C de Spartan – Reducción simple, 18:1 relación, caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., bastidor de 56C
Artículo MI #04314324
No. Fabricante 0270-00284
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0270-00284

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto AL504 18/1 A 56C de Spartan – Reducción simple, 18:1 relación, caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., bastidor de 56C
Artículo MI #04314324
No. Fabricante 0270-00284
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.9700 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    AL504
  • RPM máximas de salida
    97 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    583 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    18:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10-1/2 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9-1/2 pulg.
  • Peso
    9.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=7/1|FS=182TC
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0270-00284
  • Número de Upc del fabricante
    662798433646
  • Potencia de entrada máxima
    1.196 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    500
  • Estilo
    A
  • UPC_NO
    662798433646

Descripción general

Descripción del fabricante
AL504-18-A-56C REDUCTOR DE 1" CABEZA HOLLOW
  • Carcasa de aleación de aluminio maquinado con precisión
  • Eje de aleación
  • Cojinetes de gran tamaño
  • Diseño sin ventilación - Lubricado en fábrica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron