Motion
NS8500-21T  1-1/2IN S PA

REXNORD INC
NS8500-21T 1-1/2IN S PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #04322864
No. Fabricante NS8500-21T 1-1/2IN S PA
Precio116.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS8500-21T 1-1/2IN S PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #04322864
No. Fabricante NS8500-21T 1-1/2IN S PA
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
Precio116.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.54 pulg.
  • Orificio máximo
    2 pulg.
  • Paso
    5.079 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.0790 pulg.
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS8500
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Estilo de centro
    C
  • Material
    Termoplástico
  • Número de Dientes  
    21
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699410891

Descripción general

Descripción del fabricante
614-238-2 NS8500-21T 1-1/2 SQ
  • Rueda dentada moldeada de la serie 8500 con orificio 21Teeth y eje cuadrado 1-1/2in en material PA