Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoZinc
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.46 (P a A/B) Cv, 0.6 (A/B a R1/R2) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo (manual)
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Tiempo de respuesta15 ms
- Material del selloMetal
- SerieVQ
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Consumo de energía del solenoide1 W
- Corriente de suministro del solenoide42 mA
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)2.6 dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- Fluido: aire/gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(tipo de alta presión 1.0MPa)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Válvulas de 3 puertos dobles opcionales, posición 4 (solo tipo de sello de goma)