Motion
J49002CF

PROTO TOOLS
J49002CF

Juego de llaves Crowfoot - 27 PC, tipo Crowfoot, acabado en cromo pulido
Artículo MI #04345133
No. Fabricante J49002CF
Precio1,397.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J49002CF

Juego de llaves Crowfoot - 27 PC, tipo Crowfoot, acabado en cromo pulido
Artículo MI #04345133
No. Fabricante J49002CF
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
Precio1,397.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-1/2 pulg., 1-13/64 pulg., 1-19/32 pulg., 1-3/16 pulg., 1-31/64 pulg., 1-41/64 pulg., 1-49/64 pulg., 1-5/16 pulg., 1-5/8 pulg., 1-9/32 pulg., 2-1/2 pulg., 2-11/16 pulg., 2-13/16 pulg., 2-15/16 pulg., 2-3/16 pulg., 2-3/4 pulg., 2-5/32 pulg., 2-5/8 pulg., 2-7/32 pulg., 2-9/32 pulg., 3-1/16 pulg., 3-1/4 pulg., 3-1/8 pulg., 3-3/8 pulg.
  • Peso
    6.28 lb
  • Tamaños de llave
    1 pulgada, 1-1/16 pulgadas, 1-1/2 pulgadas, 1-1/4 pulgadas, 1-1/8 pulgadas, 1-11/16 pulgadas, 1-13/16 pulgadas, 1-15/16 pulgadas, 1-3/16 pulgadas, 1-3/4 pulgadas, 1-3/8 pulgadas, 1-5/16 pulgadas, 1-5/8 pulgadas, 1-7/16 pulgadas, 1-7/8 pulgadas, 1-9/16 pulgadas, 1/2 pulgadas, 11/16 pulgadas, 13/16 pulgadas, 15/16 pulgadas, 2 pulgadas, 3/4 pulgadas, 3/8 pulgadas, 5/8 pulgadas, 7/16 pulgadas, 7/8 pulgadas, 9/16 pulgadas

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Número de Upc del fabricante
    662679005115
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    27
  • UPC_NO
    662679991463
  • Tipo de juego de llaves
    Pie de gallo

Descripción general

Descripción del fabricante
J49002CF 27PC 3/8 IN CRWFT 3/8-2 IN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"