Motion
J49000MCF

PROTO TOOLS
J49000MCF

Juego de llaves Crowfoot - 16 PC, tipo Crowfoot, acabado en cromo pulido
Artículo MI #04345169
No. Fabricante J49000MCF
Precio544.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J49000MCF

Juego de llaves Crowfoot - 16 PC, tipo Crowfoot, acabado en cromo pulido
Artículo MI #04345169
No. Fabricante J49000MCF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$544.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.33 lb
  • Rango de tamaños de llave
    De 9 a 24 mm
  • Tamaños de llave
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 9 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Número de Upc del fabricante
    662679005672
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    16
  • UPC_NO
    662679991500
  • Tipo de juego de llaves
    Pie de gallo

Descripción general

Descripción del fabricante
J49000MCF 16PC 3/8 PULG. DE POPA MM 9-24MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo