Motion
6GLX-6MPX XBULK

GATES RUBBER CO
6GLX-6MPX XBULK

7107-0057 Extremo de manguera giratorio de tubo macho - 3/8 pulg. D.I. de manguera, 3/8 NPTF
Artículo MI #04345471
No. Fabricante 6GLX-6MPX XBULK
Precio23.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6GLX-6MPX XBULK

7107-0057 Extremo de manguera giratorio de tubo macho - 3/8 pulg. D.I. de manguera, 3/8 NPTF
Artículo MI #04345471
No. Fabricante 6GLX-6MPX XBULK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$23.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la lengüeta
    27.7 mm
  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño/tipo de extremo
    3/8 NPTF
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior de la manguera
    0.374 pulg.
  • Longitud
    0.625 pies
  • Longitud total
    2.81 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-18 NPT
  • Tamaño de rosca 1
    3/8-18
  • Peso
    0.235 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GLX están especialmente diseñados como una solución engarzada para su uso en mangueras reforzadas con textiles de Gates con presiones de trabajo de hasta 1000 psi.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Serie de mangueras compatibles
    119B Plant Master, 19B Plant Master, 6B Dura Master, Adapta Flex, Barricade, Cyclone, Dura Flex, LOL, LP350X, Ohmega, Premo Flex AR, Premo Flex, Python Plus, Terminator, Thermo AG 570, Thermo AG 800, Tufflex Plus
  • Configuración
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    NPTF
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Hombre
  • Tipo de extremo 1
    MPX
  • Familia de conexiones de conexión
    Con púas a NPTF
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Tubo - NPTF
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Para usar con
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Número de catálogo del fabricante
    7107-0057
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    770075352273
  • Material
    Acero
  • Número de puertos
    2
  • Sexo del puerto
    Hombre
  • Tipo de sello
    Interferencia de rosca
  • Giro
    Sí
  • Ángulo de rosca
    60°
  • Tipo de rosca
    MPX
  • UPC_NO
    770075352273

Descripción general

Descripción del fabricante
G44105-0606X 6GLX-6MPX 7107-0057
  • Se utiliza en todos los tipos de mangueras reforzadas con textiles; los acoplamientos de acero vienen en una amplia gama de términos; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor que la norma SAE;