Motion
YI3B14-450

ITT ENIDINE
YI3B14-450

Resorte neumático - Estilo Triple Convolute, carrera máx. de 15.80 pulg.
Artículo MI #04347064
No. Fabricante YI3B14-450
Precio1,499.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ITT ENIDINE
YI3B14-450

Resorte neumático - Estilo Triple Convolute, carrera máx. de 15.80 pulg.
Artículo MI #04347064
No. Fabricante YI3B14-450
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
Precio1,499.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rosca del puerto de aire
    1/4 pulg.
  • Diámetro a 100 psi
    15-1/2 pulg.
  • Diámetro de la placa terminal
    11.3 pulg.
  • Fuerza en carrera máx. a 100 psi
    4500 lb
  • Altura Rango  
    De 10-1/2 a 12-1/2 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    15.80 pulg.
  • Espaciado de toque
    6-1/4 pulg.

Detalles

  • Rosca de puerto de aire estándar
    UNC
  • Tipo de rosca del puerto de aire
    1/4 UNC
  • Tipo de parachoques
    Ninguna
  • Rango de carga a 100 psi
    De 10200 a 11000 libras
  • Material
    Látex
  • Estilo primaveral
    Triple convolución
  • Frecuencia natural del sistema
    1.25 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
YI3B14-450

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo