Motion
GEG50ES-2RS
Cojinete plano esférico - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, Ancho del anillo interior de 56 mm, Sellado
Artículo MI #04371579
No. Fabricante GEG50ES-2RS
Precio699.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, Ancho del anillo interior de 56 mm, Sellado
Artículo MI #04371579
No. Fabricante GEG50ES-2RS
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
Precio699.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Anillo interior Ancho  
    56 mm
  • Desalineación Ángulo  
    17 °
  • Ancho del anillo exterior
    36 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Peso
    1.42 kg

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +250 °F
  • Material del anillo exterior
    52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    52100 Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    1220000 N
  • Serie
    GEG
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029025310

Descripción general

Descripción del fabricante
GEG50ES-2RS BRG SIMPLE ESPERICAL MÉTRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle