Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5.0500 pulg.
- Exterior Diámetro5.7000 pulg.
- En general Ancho0.7200 pulg.
Detalles
- Tipo de productoEspaciadores de cojinetes
- UPC_NO053893739175
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones diseñadas para aplicaciones de transportadores con TimkenTimken Company ofrece una gama completa de productos para las necesidades únicas de su sistema transportador. Podemos diseñar soluciones personalizadas y configuraciones de rodamientos que satisfagan las demandas y desafíos de sus aplicaciones, desde soluciones de sellado multipunto y combinaciones de bloqueo hasta deflectores y opciones de carcasa y montaje. Además, con nuestro modelo de montaje bajo pedido, podemos construir su rodamiento montado más rápido, lo que nos permite responder rápidamente y reducir los plazos de entrega.
Ver folleto
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver literatura
Estudio de caso de Timken Aggregate Blue Ribbon V-BeltsUna empresa agregada se puso en contacto con Timken Belts para comunicarle sus preocupaciones sobre la vida útil de la correa en sus plataformas de pantalla del agitador 8 . Cada plataforma de rejilla del agitador utilizó 4-8 de las correas del competidor.
Ver estudio de caso
Rodamiento de rodillos esféricos de bloque sólido montado en tolvaLos cojinetes de rodillos esféricos de montaje en bloque sólido Timken cuentan con carcasas de acero inoxidable fundido diseñadas para soportar entornos hostiles, de lavado y corrosivos. Ofrecen un sellado versátil, opciones de bloqueo del eje y capacidad de desalineación para aplicaciones exigentes como procesamiento de alimentos, industrias marinas y de aguas residuales.
Ver folleto
Más recursos
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken IP69K
Cojinetes completamente de acero inoxidable con clasificación de protección contra el agua y el polvo IP69K sin el uso de una cubierta de extremo para aplicaciones de alimentos y bebidas.
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken
Los rodamientos de bolas de montaje higiénico Timken mejoran la seguridad de los alimentos y el tiempo de actividad con carcasas termoestables de acero inoxidable resistentes a la corrosión o detectables ópticamente. Diseñados para lavados agresivos, ofrecen una limpieza fácil, lubricación apta para alimentos y un diseño higiénico aceptado por USDA.