Motion
R480181454

AVENTICS
R480181454

Cilindro hidráulico de alta presión NFPA - 3000 psi, calibre de 3.250 in, longitud de carrera de 12.000 in, montaje de MP1 , varilla de 1.375 in
Artículo MI #04371714
No. Fabricante R480181454
Precio2,324.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R480181454

Cilindro hidráulico de alta presión NFPA - 3000 psi, calibre de 3.250 in, longitud de carrera de 12.000 in, montaje de MP1 , varilla de 1.375 in
Artículo MI #04371714
No. Fabricante R480181454
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
Precio2,324.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3.250 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.375 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    12.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojín
    Ambos extremos
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    MP1
  • Estilo
    Hidráulico de alta presión

Descripción general

Descripción del fabricante
R480181454 3.25 X 12-CMP1-HHC 1.375R

También puede gustarle

Los clientes también compraron