Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto1.000 pulg.
- Tamaño del orificio3.960 pulg.
- Diámetro del orificio central2.125 pulg.
- Longitud de rosca del collar2.500 pulg.
- Altura extendida12.250 pulg.
- Tamaño de rosca de plaquita3 – 12
- Diámetro exterior6.250 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro3.594 pulg.
- Altura retraída9.250 pulg.
- Accidente cerebrovascular3.000 pulg.
- Peso60.00 lb
Detalles
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Rosca del cuello6-1/4 – 12
- Capacidad del cilindro60 toneladas
- Material del cilindroAluminio
- Área efectiva12.310 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Orificios de montaje y círculo de pernos1/2 – 13 x 5-1/8
- Capacidad de aceite37.000 pulg.3
- Serie / TipoSerie RH / Orificio central
- Toneladas a 10000 psi61.60 toneladas
Descripción general
- Cilindro de orificio central ideal para tirar y tensar cables, pernos de anclaje con insertos de cabeza de pistón intercambiables
- Plaquitas de cabeza de pistón intercambiables (proporcionan versatilidad de aplicación)
- Los modelos de acción única de 12, 20, 30, 50, 60 toneladas cuentan con collar roscado; los modelos RH203 y RHA306 no cuentan con el collar roscado
- Soporta cargas completas de "punto muerto"
- El tubo vertical resistente a la corrosión tiene tratamiento "Power Tech"
- Todos los cilindros excepto RH120 están equipados con un medio acoplador hembra NPT de 9796 3/8"
- El cuerpo y el pistón del cilindro de aluminio se incluyen en el cilindro RHA306