Motion
0096116
Macho de roscar manual, serie E513 , acero de alta velocidad, acabado brillante, 3 canales, tamaño de rosca M12 x 1.25 , métrico fino, dirección a la derecha
Artículo MI #04372195
No. Fabricante 0096116
Precio63.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie E513 , acero de alta velocidad, acabado brillante, 3 canales, tamaño de rosca M12 x 1.25 , métrico fino, dirección a la derecha
Artículo MI #04372195
No. Fabricante 0096116
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
Precio63.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    89 mm
  • Diámetro del mango
    9 mm
  • Profundidad de roscado
    22 mm
  • Rosca Longitud  
    22 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1.25

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    E513
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H6
  • Rosca estándar
    Multa métrica

Descripción general

Descripción del fabricante
5976721 TAP M12.0 X 1.25 INFERIOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good