Motion
69865

PFERD
69865

Rueda de corte - 6 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 46 , 10200 rpm
Artículo MI #04374018
No. Fabricante 69865
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
69865

Rueda de corte - 6 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 46 , 10200 rpm
Artículo MI #04374018
No. Fabricante 69865
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Ancho general
    0.0450 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.
  • Ancho
    0.0450 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio A
  • Aplicación
    Corte de orificios
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • UPC_NO
    097758698658

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA CORTADA DE 69865 6"