Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56J
- Longitud total de la dimensión C13.1 pulg.
- Par de apriete36.52 pies-libras
- Peso40 lb
Detalles
- RPM base2850 rpm - 3450 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitidaDe 8.3 a 9 A, 16.6 A
- ModeloC063HMF5035013J
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/208-230//110/220 V
- Tipo de montajeCara en J / Base extraíble
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382054021