Motion
PQ603S-115

POWER TEAM
PQ603S-115

Bomba eléctrica para servicios pesados PQ60 - De acción simple, 2 hp, depósito de 5.70 gal, capacidad utilizable de 1250.0 in3, caudal de 60 in3/min a psi máx., 115 V, 60 Hz
Artículo MI #04377198
No. Fabricante PQ603S-115
Precio17,075.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
PQ603S-115

Bomba eléctrica para servicios pesados PQ60 - De acción simple, 2 hp, depósito de 5.70 gal, capacidad utilizable de 1250.0 in3, caudal de 60 in3/min a psi máx., 115 V, 60 Hz
Artículo MI #04377198
No. Fabricante PQ603S-115
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
Precio17,075.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    25.125 pulg.
  • Longitud total
    15.500 pulg.
  • Ancho general
    14.250 pulg.
  • Peso
    169.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    22.0 A
  • Interruptor de control
    Ejecutar/desactivar/pulsar
  • Descripción Palabra clave
    De una sola acción
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • RPM Máx.
    1726 rpm
  • Clasificación de potencia
    2 CV
  • Tipo de bomba
    PQ60 Bomba eléctrica para servicio pesado
  • Capacidad del depósito
    5.70 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    1316.7 pulg.3
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    74/76 dB(a)
  • Flujo típico a 100 Psi
    730 pulg.3/min
  • Flujo típico a 1000 Psi
    70 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    60 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    65 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    60 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536246439
  • Capacidad de aceite utilizable
    1250.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    Posiciones “Avanzar”, “Retener” y “Devolver”. Cuando está en “avance”, el solenoide “B” se energiza y el aceite pasa de la bomba al cilindro a través del puerto de presión. En la posición de “retorno”, el solenoide “A” se activa y el aceite se dirige desde el cilindro y la bomba al depósito. Con ambos solenoides desenergizados, en la posición de retención, el aceite de la bomba se dirige de vuelta al depósito mientras se comprueba el aceite en el cilindro. La función Posi-Check® mantiene la carga al cambiar de la posición de avance a la de retención.
  • Número de pieza de la válvula
    9599
  • Tipo de válvula
    Válvula 3-Way, 3-Position (accionada por piloto) con Posi-Check®
  • Tipo/función de válvula
    3-Way, 3-Position / Retención anticipada
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PQ603S-115
  • Bomba diseñada específicamente para operaciones de ciclo extendido y servicio pesado, hasta 200 toneladas
  • Para utilizar cilindros de acción simple o doble
  • Cubierta metálica que mantiene la suciedad y la humedad fuera del motor y los componentes eléctricos
  • La función de apagado eléctrico evita el reinicio involuntario del motor después de una interrupción del servicio eléctrico
  • La válvula de alivio interna limita la presión a 10,000 psi, la válvula de alivio externa es ajustable de 1,000 a 10,000 psi
  • Las bombas funcionan por debajo de la limitación máxima de ruido de OSHA
  • Arranque y opere a plena carga, incluso con voltaje reducido en un 10 %

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"