Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Altura de la carcasa8.0000 pulg., 203.20 mm
- Longitud de la carcasa7.1200 pulg., 180.80 mm
- Ancho de la carcasa4.8400 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg.
- Longitud7.1200 pulg., 180.80 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo1843 pulg./lb;208.2 nm
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación50:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Longitud del eje6.0700 pulg.;154.20 mm
- Peso52 lb, 23.6 kg
- Ancho4.8400 pulg., 122.90 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza1.42 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.42 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-B826-50-L
- Potencia de entrada máxima1.42 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.023 hp;0.76 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7228.38 N, 1625 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)1843 pulg-lbs;208.2 Nm