Motion
19764 HOJA 9X11  P320J  314D PAÑO 50/250

3M
19764 SHEET 9X11 P320J 314D CLOTH 50/250

3M™ Hoja de paño utilitario 314D, 9 in x 11 in P320 peso J, 50 por interior 250 por caja
Artículo MI #04377503
No. Fabricante 19764 SHEET 9X11 P320J 314D CLOTH 50/250
Precio2.65 USD/sh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
19764 SHEET 9X11 P320J 314D CLOTH 50/250

3M™ Hoja de paño utilitario 314D, 9 in x 11 in P320 peso J, 50 por interior 250 por caja
Artículo MI #04377503
No. Fabricante 19764 SHEET 9X11 P320J 314D CLOTH 50/250
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
Precio2.65 USD/sh

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    J
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    P320
  • Número de stock del fabricante
    60440106585
  • Número de Upc del fabricante
    00051115197642
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00051115197642

Descripción general

Descripción del fabricante
19764 HOJA 9X11 P320J 314D PAÑO 50/250
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Acabado de contornos, desbarbado, elimina el óxido
  • La lámina versátil y duradera funciona en superficies de metal, madera y plástico
  • El soporte de tela es lo suficientemente flexible y duradero como para usarlo en la máquina
  • Desgarre las láminas a mano para un tamaño cómodo y reducir los residuos
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
Los clientes también compraron