Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Altura total5.39 pulg.
- Longitud total12.51 pulg.
- Ancho general4.80 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realEstándar (Magneto), perno 4 , diám. piloto 82.6 [3.25] 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 106.4 [4.19] Círculo de pernos 2.79 [.110] Longitud del piloto
- Eje de salida realSpline
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo75 l/min
- Desplazamiento24.03 pulg.3/r
- Presión intermitente190 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM Máx.191 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie2000 - 2-Speed - Estándar
- Tipo de ejeSpline
Descripción general
- Pintura/embalaje: sin pintura, caja individual
- Características especiales (hardware): ninguna
- Identificación del cliente: ninguna
- Opción de sello: estándar
- Características especiales (ensamblaje): ninguna
- Válvula de lanzadera / alivio de baja presión: ninguna
- Opción Geroler: estándar
- Tipo de montaje: estándar (megneto)
- Opción de flujo de presión: ninguna
- Accesorios: ninguno