Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Altura total5.39 pulg.
- Longitud total7.04 pulg.
- Ancho general4.80 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realSin cojinetes (sin ranuras de fuga), perno 4 , 100.0 [3.94] diám. piloto 11.0 [.43] Diám. Orificios en círculo de perno de diám. 125.0 [4.92] (europeo) con puerto roscado recto G 1/4 Bsp opcional en brida de montaje
- Eje de salida realSpline
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo55 l/min
- Desplazamiento6.20 pulg.3/r
- Presión intermitente310 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM Máx.742 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema93 °C
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie2000 - 2-Speed - Estándar
- Tipo de ejeSpline
Descripción general
- Características especiales (hardware): ninguna
- Accesorios: ninguno
- Tipo de montaje: estándar, perno 2
- Válvula de lanzadera / alivio de baja presión: ninguna
- Características especiales (ensamblaje): ninguna
- Identificación del cliente: ninguna
- Opción Geroler: estándar
- Pintura/embalaje: negro pintado de bajo brillo, caja individual
- Opción de flujo de presión: ninguna
- Opción de sello: estándar