Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Diámetro del disco4.5000 pulg.
- Peso0.096 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor0.0450 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAcción de corte agresiva: Realice cortes rápidos con un diseño de rueda fina y alta concentración de grano.Durable por diseñotm: Fabricado con dos láminas de fibra de vidrio para mayor resistencia de la rueda. Diseñado para reducir la rotura de las ruedas
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- Para usar conMetal, acero inoxidable
- Número de grano60
- Incluye(1) Rueda de corte
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO885911098168
- Dureza de la ruedaT
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Diseño de rueda fina de 0,045" para un corte rápido sin rebabas
- Combinación patentada de grano de óxido de aluminio para una acción de corte agresiva
- La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
- 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación