Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAAA
- Longitud1.49 pulg.
Detalles
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Química de la bateríaAlcalina
- Tensión de la batería4.5 V
- Color del cuerpoNegro
- Material del cuerpoABS
- Tipo de material del cuerpoPolicarbonato
- Tipo de bombillaLED
- Intensidad completa del haz194 (alto) cd, 91 (bajo) cd
- Emisión de luz completa14 (bajo) lm, 30 (alto) lm
- Tiempo de ejecución completo19 (alto) h, 47 (bajo) h
- Características y beneficios• Construido Pelican resistente
- Material de la correa para la cabezaPaño, goma
- IncluyeCorrea de goma
- Intensidad máxima del haz194 cd
- Salida de luz máxima30 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento19 h
- Número de baterías3
- Número de LED3
- Número de modos de luz2
- Linterna recargableNo recargable
- Características de resistenciaResistente al agua
- Estándares cumplidosANSI/NEMA FL-1, IECEx Ex ia IIB T4 Gb ITS 10.0019X
- TipoFaro
- Listado ULClase I, División 1, Grupo D, T1
- UPC_NO019428105754
Descripción general
- Construido Pelican resistente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.
Ver la documentación
Pelican LED LightingPelican LED Lighting
Ver la documentación
Pelican LightingLinternas, lámparas de cabeza y faroles de Pelican.
Ver la documentación