Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter16 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter20 mm
- Overall Length25 mm
- Ancho general20 mm
Details
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-1620-25 16 X 20 X 25mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interiorDe +0,005 a +0,03 mm
- Tolerancia de longitud±.12
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteAM162025
- Número de Upc del fabricante00846802060886
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,035 a +0,06 mm
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802060886
Descripción general
Descripción del fabricante
AM-1620-25 16 X 20 X 25MM P/M