Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.28 lb
Descripción general
- Circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía en 1/3 durante la operación de retención
- Consumo de energía: 1.5W (tamaño 1), 2.3W (tamaño 2), 3W (tamaño 3)
- Tamaño de puerto común: 3/8 pulgadas
- Material de sellado disponible: NBR, FKM
- Tensión nominal: 24VDC, 12VDC