Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48
- Longitud total de la dimensión C10.4 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Par de apriete18.01 pies-libras
- Peso18.68 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 3/4 HP, 2P, 48
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382004859
- Corriente máxima permitida4.6 A, 9.2 A
- ModeloCA550ZY0003012B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382004859