Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C7.9 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete17.41 pies-libras
- Peso15 lb
Detalles
- RPM base1625 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/4 HP, 4P, 48Y
- Descripción Palabra clave1/4 CV
- Tipo de condición de servicioAire continuo
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoA
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382006105
- Corriente máxima permitida1.5 A
- ModeloK055SYN8002013B
- Categoría del motorMotor del ventilador del condensador
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoAutoalineación
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382006105