Motion
TT507
Motor de bomba multivelocidad Pool / Spa - 5 hp / 5/8 hp, 1800 rpm / 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 56 , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, 1725 rpm - 3450 rpm Base, perno pasante / montaje en base, servicio continuo
Artículo MI #04385219
No. Fabricante TT507
Precio928.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba multivelocidad Pool / Spa - 5 hp / 5/8 hp, 1800 rpm / 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 56 , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, 1725 rpm - 3450 rpm Base, perno pasante / montaje en base, servicio continuo
Artículo MI #04385219
No. Fabricante TT507
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
Precio928.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    14.4 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    48 lb

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm - 3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    5 CV / 5/8 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    5.0 A, 19.5 A
  • Modelo
    R063EMS4722013J
  • Categoría del motor
    Motor de bomba de piscina/Spa (Velocidad múltiple)
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV / 5/8 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Perno pasante/base
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm / 3600 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382041403

Descripción general

Descripción del fabricante
5 / 5/8 HP, 3450 / 1725 RPM, TT507,230 V, 5