Motion
2124
Motor HVAC - 25.0 W, 115 V, base de 1550 rpm
Artículo MI #04385366
No. Fabricante 2124
Precio291.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor HVAC - 25.0 W, 115 V, base de 1550 rpm
Artículo MI #04385366
No. Fabricante 2124
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
Precio291.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    5 lb

Detalles

  • RPM base
    1550 rpm
  • País de origen
    KOR
  • Descripción
    FHP, P
  • Código de armonización
    8501.10.6020
  • kW
    25 kW
  • Número de Upc del fabricante
    786382060985
  • Modelo
    M1800002124000B
  • Caballos de fuerza del motor
    25.0 W
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • UPC_NO
    786382060985

Descripción general

Descripción del fabricante
25 W,1550 RPM,2124,115 V