Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C7.7 pulg.
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Par de apriete13.51 pies-libras
- Peso12 lb
Detalles
- AplicacionesMotores del ventilador de refrigeración de condensación
- RPM base1350 rpm - 1625 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/4 HP, 4P, 48Y
- Descripción Palabra clave1/4 CV
- Tipo de condición de servicioAire continuo
- Tipo de envolventeABIERTO
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa1.90 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoA
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382061678
- Corriente máxima permitida1.9 A
- ModeloKA55KGD8330613B
- Categoría del motorMotor del ventilador del condensador
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeSoporte
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoAutoalineación
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382061678