Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145JM
- Longitud total de la dimensión C14.5 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete53.61 pies-libras
- Peso35 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitidaDe 9.8 a 10.7 A, 19.6 A
- ModeloT063CRY1484014J
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeCara en C / Base
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382066451