Motion
TS607
Motor de piscina / spa - 5 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 56Y , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje con perno pasante, servicio continuo
Artículo MI #04385463
No. Fabricante TS607
Precio862.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de piscina / spa - 5 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 56Y , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje con perno pasante, servicio continuo
Artículo MI #04385463
No. Fabricante TS607
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
Precio862.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Y
  • Longitud total de la dimensión C
    14.4 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    120 pies-libras
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los propietarios de piscinas experimentarán más diversión y menos preocupaciones con nuestros motores de piscina y spa de la marca U.S. Motors®. Nuestros motores de piscina y spa, que funcionan a fondo, ayudan a mantener los productos químicos equilibrados, la limpieza del agua y la eficiencia del filtro maximizada. Ya sea que esté buscando un nuevo motor para piscina y spa o un motor de bomba de piscina de reemplazo, puede confiar en nuestros productos para obtener eficiencia energética y calidad. Nuestros motores trabajan con una variedad de marcas, por lo que tenemos una solución para usted. Vea nuestra guía de reemplazo de motores de bombas de piscina y spa.
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    19.40 A
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382075545
  • Corriente máxima permitida
    19.4 A
  • Modelo
    K063EWE4832013J
  • Categoría del motor
    Motor de piscina/spa
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Perno pasante
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382075545

Descripción general

Descripción del fabricante
5 HP, 3450 RPM, TS607,230 V, 56Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good