Motion
D32CA1JH9
Motor de uso general - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04385499
No. Fabricante D32CA1JH9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04385499
No. Fabricante D32CA1JH9
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    28 lb

Detalles

  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    18.60 / 9.80–9.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    70.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Automático

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2 HP, 3450 RPM, D32CA1JH9,115/208-230

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"