Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C12.3 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete24.01 pies-libras
- Peso32 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga66.7 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitidaDe 6.8 a 6.9 A, 13.6 A
- ModeloC063HYG5191015B
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAN
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382069216