Motion
D2CA2J14
Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, armazón de 145T, carcasa ODP (prueba de goteo abierta), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje de base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04385564
No. Fabricante D2CA2J14
Precio1,236.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, armazón de 145T, carcasa ODP (prueba de goteo abierta), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje de base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04385564
No. Fabricante D2CA2J14
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
Su precio$1,236.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Longitud total de la dimensión C
    14.2 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    96.72 pies-libras
  • Peso
    42 lb

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nuestros motores monofásicos ofrecen las ventajas que espera de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation: simplicidad de diseño, facilidad de mantenimiento, fiabilidad y eficiencia. Fabricamos motores monofásicos listos para usar y fabricados a medida. Ya sea que esté trabajando con una nueva aplicación o necesite reemplazar un motor defectuoso, podemos proporcionar una solución de motor adecuada a sus requisitos. Nuestros motores monofásicos de la marca U.S. Motors® son robustos y están diseñados para manejar desafíos ambientales y de aplicación, desde compresores de aire, bombas y transportadores hasta aplicaciones agrícolas y agrícolas y usos residenciales y comerciales de HVACR. Están diseñados para ofrecer rendimiento, eficiencia y longevidad: tres beneficios que necesita de sus motores.
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    78.5 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382076757
  • Corriente máxima permitida
    De 10.0 a 11.3 A, 20.0 A
  • Modelo
    T063DCC1636012B
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382076757

Descripción general

Descripción del fabricante
2 HP, 1725 RPM, D2CA2J14,115/208-230 V, 145

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"