Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor42Y
- Longitud total de la dimensión C11.8 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete23.26 pies-libras
- Peso8.38 lb
Detalles
- RPM base925 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/4 HP, 6P, 42Y
- Descripción Palabra clave1/4 CV
- Tipo de condición de servicioAire continuo
- Tipo de envolventeABIERTO
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382082963
- Corriente máxima permitida6.0 A
- ModeloK048TSW4130011B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeSoporte
- Número de velocidades3
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoAutoalineación
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382082963