Motion
SRT10S25N

SIOUX TOOLS
SRT10S25N

Enrutador de aire de nariz de plantilla - 1.0 hp, 1/4 pulg., boquilla, 25000 rpm, 30 cfm
Artículo MI #04386610
No. Fabricante SRT10S25N
Precio529.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SIOUX TOOLS
SRT10S25N

Enrutador de aire de nariz de plantilla - 1.0 hp, 1/4 pulg., boquilla, 25000 rpm, 30 cfm
Artículo MI #04386610
No. Fabricante SRT10S25N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio529.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Altura total
    9 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.1 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    30 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • CFM
    30 cfm
  • Velocidad libre
    25,000 rpm
  • Caballos de fuerza
    1 HP
  • Velocidad máxima
    25000 rpm
  • Tipos de productos
    Base intercambiable
  • Estilo
    Acelerador giratorio

Descripción general

Descripción del fabricante
SRT10S25N ENRUTADOR DE AIRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good