Motion
JSCVM19
Llave combinada - Sistema métrico, negro cromado, Tamaño de llave de extremo de caja de 19 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 19 mm, 9-3/4 pulg.
Artículo MI #04386640
No. Fabricante JSCVM19
Precio39.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Sistema métrico, negro cromado, Tamaño de llave de extremo de caja de 19 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 19 mm, 9-3/4 pulg.
Artículo MI #04386640
No. Fabricante JSCVM19

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    1/4 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    19 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    1/4 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-9/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    19 mm
  • En general Longitud  
    9-3/4 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo negro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    Spline
  • UPC_NO
    662679972813
  • Tipo de llave
    Trampilla reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
JSCVM19 BRAZO DE WR REV SPL 19MM